EATON - EAO248433 Z-AHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC - 248433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - universal
Funktion - Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
9007912228189
Artikelnummer
EAO248433
Herstellernummer
248433
Hersteller
EAO
Gerätemontage:
universal
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
4 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


