Startseite

EATON - EAO248432 Z-HK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X PF - 248432

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 4 ST

EAN

9007912206804

Artikelnummer

EAO248432

Herstellernummer

248432

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

8 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, + 1N/A per 1N/C, 0,5 contatti ausiliari, per PFIM, 1NA+1NC, Contatto ausiliario 0,5 SU, 1N/A+1N/CSU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie