EATON - EAO248262 Z-LAR/8-W REL+ CARICO 1 IN SCAMBIO 3 - 8 - 248262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 3...8 A
Ansprechstrom - 3...8 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Max. Dauerstrom - 10 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
4015082482626
Artikelnummer
EAO248262
Herstellernummer
248262
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
3...8 A
Ansprechstrom:
3...8 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Dauerstrom:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
250 V
Max. Abfallverzögerung:
0 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
7.7 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 c (contact
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
0 c (contact
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
3600 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


