EATON - EAO239578 DILM115-22(RAC240) CONT POT 55KW 2NA+2NC - 239578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 190...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
201 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082395780
Artikelnummer
EAO239578
Herstellernummer
239578
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
190...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
190...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
28 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
74 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie