Startseite

EATON - EAO221526 STN2,5(400/230) TRASF.MONOF 2500 VA - 221526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Primärspannung 2 - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082215262

Artikelnummer

EAO221526

Herstellernummer

221526

Hersteller

EAO

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

400...400 V

Primärspannung 2:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Primärspannung 4:

0...0 V

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 6:

0...0 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.4 %

Breite:

230 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 400 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 230 V, Potenza nominale: 2,5 kVA, Potenza di breve durata: 7,24 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie