Startseite

EATON - EAO221516 STN0,5(400/24) TRASF.MONOF 500 VA - 221516

KopierenKopieren
EATON - EAO221516 STN0,5(400/24) TRASF.MONOF 500 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082215163

Artikelnummer

EAO221516

Herstellernummer

221516

Hersteller

EAO

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Bemessungsscheinleistung:

500 VA

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

7 W

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.1 %

Breite:

121 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 400 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 24 V, Potenza nominale: 0,5 kVA, Potenza di breve durata: 0,88 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie