EATON - EAO204984 STN0,4(400/230) TRASF.MONOF 400 VA - 204984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 400...400 V
Primärspannung 2 - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4015082049843
Artikelnummer
EAO204984
Herstellernummer
204984
Hersteller
EAO
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400...400 V
Primärspannung 2:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Primärspannung 4:
0...0 V
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 6:
0...0 V
Primärspannung 7:
0...0 V
Primärspannung 8:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Primärspannung 10:
0...0 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
10 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.3 %
Breite:
121 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


