Startseite

EATON - EAO193759 ELR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-30A RIT.0 - 193759

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...276 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 5000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 276 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238038479

Artikelnummer

EAO193759

Herstellernummer

193759

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...276 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

5000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

276 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...276 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Rele differenziale / Blocco differenziale per interruttori di potenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO193759 - ELR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-30A RIT.0