Startseite

EATON - EAO193757 ELR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA - 193757

KopierenKopieren
EATON - EAO193757 ELR-003 RELE  DIFFERENZIALE 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...276 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 184...276 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 20 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238038400

Artikelnummer

EAO193757

Herstellernummer

193757

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...276 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...276 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

20 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

276 V