Startseite

EATON - EAO187910 BPZ-KR81/320 ZOCC CARICHI PESANTI L800 H - 187910

KopierenKopieren
EATON - EAO187910 BPZ-KR81/320 ZOCC CARICHI PESANTI L800 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081855957

Artikelnummer

EAO187910

Herstellernummer

187910

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

350 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Rack arrangiamento cavi / base, rivestimento rimovibile su tutti i lati, fornito montato, incluso materiale di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie