EATON - EAO187890 BPZ-KR101/320 ZOCC CARICHI PES L1000 H10 - 187890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081855759
Artikelnummer
EAO187890
Herstellernummer
187890
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


