Startseite

EATON - EAO187870 BPZ-GND-1000 SBARRA DI PE PER XEB L=1000 - 187870

KopierenKopieren
EATON - EAO187870 BPZ-GND-1000 SBARRA DI PE PER XEB L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Anschlüsse - 6

  • Bemessungsstrom - 274 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Schienenlänge - 408 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081855551

Artikelnummer

EAO187870

Herstellernummer

187870

Hersteller

EAO

Anzahl der Anschlüsse:

6

Bemessungsstrom:

274 A

Werkstoff:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

408 mm

Schienenbreite:

888 mm

Schienenstärke:

5 mm

Abstand zur Montageplatte:

29 mm

Montageart:

sonstige

Montage horizontal:

ja

Montage vertikal:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Sistema a sbarre in rame 20 x 5 mm su set piastra di montaggio da 80 mm, può essere usato come punto di messa a terra principale della custodia, cablaggio via terminali di collegamento del conduttore universale AKU35/5 e AKU70/8

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie