Startseite

EATON - EAO184752 SPBT12-280-1+NPE50 SC I+II 1+1 280V25/10 - 184752

KopierenKopieren
EATON - EAO184752 SPBT12-280-1+NPE50 SC I+II 1+1 280V25/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081787883

Artikelnummer

EAO184752

Herstellernummer

184752

Hersteller

EAO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

240 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. Dauerspannung AC:

260 V

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini diretti e indiretti e da operazioni di commutazione, uso in conformità con IEC 60364-5-53 sezione 534, iI in conformità a IEC 61643-1, Tipo SPD T1, T2 in conformità alla norma EN 61643-11, protezione contro sovratensione classi III e IV in conformità con IEC 62305
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie