Startseite

EATON - EAO178399 BPZ-KB-2/11/160 RIPARTITORE 160A 1P 11 O - 178399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 91 mm

  • Breite - 36 mm

  • Tiefe - 51.2 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081737024

Artikelnummer

EAO178399

Herstellernummer

178399

Hersteller

EAO

Höhe:

91 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

51.2 mm

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

13

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 160 A, per conduttori in rame. Montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l’80% di spazio in meno, design modulare, sistemi da 1 a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi, tensione di esercizio massima 690 V CA, 1000 V CC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie