EATON - EAO174316 XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L 1800H - 174316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 194.2 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081707782
Artikelnummer
EAO174316
Herstellernummer
174316
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
194.2 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


