Startseite

EATON - EAO174277 XLST5F656 CHIUSURA F3A XEL 650L 600P - 174277

KopierenKopieren
EATON - EAO174277 XLST5F656 CHIUSURA F3A XEL 650L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 557 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Tiefe - 482 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707393

Artikelnummer

EAO174277

Herstellernummer

174277

Hersteller

EAO

Breite:

557 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

482 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 650 mm, profondità 600 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie