Startseite

EATON - EAO174276 XLST5F654 CHIUSURA F3A XEL 650L 400P - 174276

KopierenKopieren
EATON - EAO174276 XLST5F654 CHIUSURA F3A XEL 650L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 557 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Tiefe - 282 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707386

Artikelnummer

EAO174276

Herstellernummer

174276

Hersteller

EAO

Breite:

557 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

282 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 650 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie