EATON - EAO174275 XLST5F653 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P - 174275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Breite - 557 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 182 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081707379
Artikelnummer
EAO174275
Herstellernummer
174275
Hersteller
EAO
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
557 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
182 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


