EATON - EAO174273 XLST5654 CHIUSURA CIECA XEL 650L 400P - 174273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 557 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 282 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081707355
Artikelnummer
EAO174273
Herstellernummer
174273
Hersteller
EAO
Breite:
557 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
282 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


