Startseite

EATON - EAO158330 SPBT12-280/3 SC. I+II 3P 280V 1,5KV 50KA - 158330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081548880

Artikelnummer

EAO158330

Herstellernummer

158330

Hersteller

EAO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

280 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini diretti e indiretti e da operazioni di commutazione, uso in conformità con IEC 60364-5-53 sezione 534, iI in conformità a IEC 61643-1, Tipo SPD T1, T2 in conformità alla norma EN 61643-11, protezione contro sovratensione classi III e IV in conformità con IEC 62305, tipo senza segnale remoto

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie