EATON - EAO1463-CSA SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI - 1463-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 47 mm
Länge - 69 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8054934901140
Artikelnummer
EAO1463-CSA
Herstellernummer
1463-CSA
Hersteller
EAO
Breite:
47 mm
Länge:
69 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Scatola di derivazione per canali da parete o soffitto, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1463-CSA - SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


