Startseite

EATON - EAO143404 XLST5F854 CHIUSURA F3A XEL 850L 400P - 143404

KopierenKopieren
EATON - EAO143404 XLST5F854 CHIUSURA F3A XEL 850L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 760 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081400683

Artikelnummer

EAO143404

Herstellernummer

143404

Hersteller

EAO

Breite:

285 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

760 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 800 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie