Startseite

EATON - EAO143390 XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 300P - 143390

KopierenKopieren
EATON - EAO143390 XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 185 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 760 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081400546

Artikelnummer

EAO143390

Herstellernummer

143390

Hersteller

EAO

Breite:

185 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

760 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 850 mm, profondità 300 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie