Startseite

EATON - EAO135215 CRA611 CONTAT.AUS. X CR20 1NA+1NC - 135215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426639843

Artikelnummer

EAO135215

Herstellernummer

135215

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario per contattore di potenza installazione, dettagli secondo la norma IEC/EN 60947-5-1, corrente nominale di esercizio a AC15 230V 6A, funzione 1NA e 1NC, dimensioni frontali standard 45 mm, larghezza di fissaggio 0,5Mu

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie