EATON - EAO1320200 QSA40N0-A3/3 SEZION.FUSIB. 3X40A TIPO BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A2/A3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426351882
Artikelnummer
EAO1320200
Herstellernummer
1320200
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form A2/A3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein



