EATON - EAO12OHGMA90 12OHGMA90 12KV 90A 2.5 OIL FUSE - 12OHGMA90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 90 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
3 ST
EAN
5027590029483
Artikelnummer
EAO12OHGMA90
Herstellernummer
12OHGMA90
Hersteller
EAO
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
90 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
40 kA
Länge:
359 mm
Durchmesser:
63.5 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
British Standard
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Öl
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


