Startseite

EATON - EAO115948 DILA-XHI10-S CONTATTO AUS. LAT. 1NA A VI - 115948

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081156887

Artikelnummer

EAO115948

Herstellernummer

115948

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, elementi di commutazione conformi a EN 50005, le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, il contattore con comando in DC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari, funzione: per applicazioni standard, 1 polo, tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Tipo di montaggio: montaggio laterale, Per utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILMP20…, DILA…, Tipo: Contatti ausiliari laterali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie