EATON - EAO1050257 K6200VERL ALBERO DI ESTENS. DMV1250N-160 - 1050257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 14 mm
Querschnitt-Breite - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426742109
Artikelnummer
EAO1050257
Herstellernummer
1050257
Hersteller
EAO
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
14 mm
Querschnitt-Breite:
14 mm
Accessori: Prolunghe per DMV Dumeco 1250N e 1600, 14 mm quadrati, lunghezza 200 mm, per maniglia rotativa K6


