Startseite

EATON - EAO1050250 4K10K6H400 ALBERO PROL.DMV1250N-1600N-20 - 1050250

KopierenKopieren
EATON - EAO1050250 4K10K6H400 ALBERO PROL.DMV1250N-1600N-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 14 mm

  • Querschnitt-Breite - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426315105

Artikelnummer

EAO1050250

Herstellernummer

1050250

Hersteller

EAO

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

14 mm

Querschnitt-Breite:

14 mm

Accessori per DMV Dumeco 1250N, Altezza dell’interruttore 1600N e 2000N, dalla parte inferiore dell’interruttore alla parte superiore dell’albero di comando., 14 mm quadrati, per maniglia rotativa K6

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie