Startseite

EATON - EAO1050249 4K10K6H280 ALBERO PROL.DMV1250N-1600N-20 - 1050249

KopierenKopieren
EATON - EAO1050249 4K10K6H280 ALBERO PROL.DMV1250N-1600N-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 280 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426210097

Artikelnummer

EAO1050249

Herstellernummer

1050249

Hersteller

EAO

Länge:

280 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Accessori per Dumeco tipi DMV 1250N, 1600N e 2000N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 14mm quadrato, per maniglia rotativa K6