EATON - EAO1050246 4K10K5H300 ALBERO PROL. DMV630N,DMV1000N - 1050246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426528055
Artikelnummer
EAO1050246
Herstellernummer
1050246
Hersteller
EAO
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Accessori per Dumeco tipi DMV 630N e 1000N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 14mm quadrato, per maniglia rotativa K5


