Startseite

EATON - EAO1050242 4K10K3H245 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40 - 1050242

KopierenKopieren
EATON - EAO1050242 4K10K3H245 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 245 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426106567

Artikelnummer

EAO1050242

Herstellernummer

1050242

Hersteller

EAO

Länge:

245 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Accessori per modelli Dumeco DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 10 mm quadrati, per maniglia rotativa K2