EATON - EAO104614 NZM1-4-XFIU BL.DIF. 4P 100A REG SOTTOP. - 104614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms
Packung
1 ST
EAN
4015081044245
Artikelnummer
EAO104614
Herstellernummer
104614
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V


