Startseite

EATON - EAO104607 NZM1-4-XFI300R DIFFEREN. 300MA 4P CLASSE - 104607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 300 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044177

Artikelnummer

EAO104607

Herstellernummer

104607

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

300 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...415 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per gli interruttori automatici NZM1(-4) a 3 e 4 poli e sezionatori N1(-4). tensione di rete indipendente Ue = 200.. 415 V 50/60 Hz. Aa I △n = 0,03 A: tempo di ritardo t v sempre impostato su 10 ms. Messaggio di avvertenza > 30% I △n tramite LED giallo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie