EATON - EAO104605 NZM1-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 3P A - 104605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms
Packung
1 ST
EAN
4015081044153
Artikelnummer
EAO104605
Herstellernummer
104605
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V


