Startseite

EATON - EAO102718 BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P - 102718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Breite - 88.5 mm

  • Tiefe - 48 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025787

Artikelnummer

EAO102718

Herstellernummer

102718

Hersteller

EAO

Höhe:

93 mm

Breite:

88.5 mm

Tiefe:

48 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

9

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

morsettiera 4 poli, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 125 A, montaggio su guida DIN e piastra di montaggio, tensione di esercizio max. 690V AC/DC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 4 poli

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie