Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL3086T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 6500K - 3086T

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL3086T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Länge - 895 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905818128

Artikelnummer

DRL3086T

Herstellernummer

3086T

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Länge:

895 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

2400 lm

Lampenform:

Stab

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

•Attacco: G13.•Diametro tubo: 26 mm.•Il miglior controllo della temperatura di colore.•Ottima efficienza luminosa.•Ottima resa di colore. •Ottimo mantenimento del flusso luminoso costante per la lunga durata di vita.•Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. •Impieghi professionali in applicazioni commerciali