DURALAMP SPA - DRL3084T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 4000K - 3084T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Länge - 895 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 2400 lm
Packung
25 ST
EAN
8011905818135
Artikelnummer
DRL3084T
Herstellernummer
3084T
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Länge:
895 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2400 lm
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h


