DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K - 1D1036K3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 2900 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8011905041526
Artikelnummer
DRL1D1036K3
Herstellernummer
1D1036K3
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
2900 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
43 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
415 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh


