Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL1333M TUBO STANDARD T5 G5 13W 4300K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 517 mm

  • Farbtemperatur - 4300 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 700 lm

Packung

  • 20 ST

EAN

8011905018009

Artikelnummer

DRL1333M

Herstellernummer

1333M

Hersteller

DRL

Sockel:

G5

Länge:

517 mm

Farbtemperatur:

4300 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

700 lm

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

55 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.