DURALAMP SPA - DRL1333M TUBO STANDARD T5 G5 13W 4300K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 517 mm
Temperatura del colore - 4300 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 700 lm
Confezione
20 PZ
EAN
8011905018009
Codice prodotto
DRL1333M
Cod. produttore
1333M
Produttore
DRL
Base:
G5
Lunghezza:
517 mm
Temperatura del colore:
4300 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
700 lm
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
60-69
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
55 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Durata media nominale:
10000 h