Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL0654M TUBO STANDARD T5 G5 6W 6100K - 0654M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 212 mm

  • Farbtemperatur - 6100 K

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 20 ST

EAN

8011905017934

Artikelnummer

DRL0654M

Herstellernummer

0654M

Hersteller

DRL

Sockel:

G5

Länge:

212 mm

Farbtemperatur:

6100 K

Lichtstrom:

180 lm

Lampenform:

Stab

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenlichtausbeute:

30 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.