Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL02017 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 4000K

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL02017 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1720 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 50 ST

EAN

8011905190675

Artikelnummer

DRL02017

Herstellernummer

02017

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1720 lm

Sockel:

G24d-3

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

40 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

172 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

DURALUX D 26W G24d-3, 2 pin 1720Lm 4000K 100V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.