DURALAMP SPA - DRL02017 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26 W
Flusso luminoso - 1720 lm
Base - G24d-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011905190675
Codice prodotto
DRL02017
Cod. produttore
02017
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
26 W
Flusso luminoso:
1720 lm
Base:
G24d-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
40 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
172 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh