DURALAMP SPA - DRL01977-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 230W MULTISPIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 4650 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
25 ST
Produktserien
Multispire Welded
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905827755
Artikelnummer
DRL01977-ES
Herstellernummer
01977-ES
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
4650 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
118 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm
UV-Schutz:
ja