Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL00557/24 GOCCIA E27 100W 24V TRASPARENTE

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL00557/24 GOCCIA E27 100W 24V TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 1250 lm

  • Ausführung - klar

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 100 ST

EAN

8011905055059

Artikelnummer

DRL00557/24

Herstellernummer

00557/24

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

100 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

1250 lm

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Krypton:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Goccia a bassa tensione 100W E27 24V 1250Lm 2700K. Finitura chiara. Per impiego nella cantieristica, nautica, camper, alimentazione da impianti fotovoltaici, ecc..