DURALAMP SPA - DRL00557/24 GOCCIA E27 100W 24V TRASPARENTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Base - E27
Flusso luminoso - 1250 lm
Modello - Chiaro
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
100 PZ
EAN
8011905055059
Codice prodotto
DRL00557/24
Cod. produttore
00557/24
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
100 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
1250 lm
Modello:
Chiaro
Durata media nominale:
1000 h
Adatto per forno:
no
Adatta per frigorifero:
no
Tensione della lampada:
24...24 V
Forma della lampada:
Altri
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Lunghezza complessiva:
105 mm
Per applicazioni speciali:
Altri
Kripton:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
100 kWh