DURALAMP SPA - DRL00127 TUBOL. 17X57 B15D 15W 230V MACCH.CUCIRE - 00127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 80 lm
Sockel - B15d
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Nennstrom - 60 mA
Packung
25 ST
EAN
8011905819316
Artikelnummer
DRL00127
Herstellernummer
00127
Hersteller
DRL
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
80 lm
Sockel:
B15d
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
60 mA
Durchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Tubolare per macchina da cucire con attacco a baionetta.


