DUCATI ENERGIA - DUC416533250 4,17KVAR450V50HZ COND.MONOF. MONO - 416533250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 65.6 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 150 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
28 ST
EAN
8013768225105
Artikelnummer
DUC416533250
Herstellernummer
416533250
Hersteller
DUC
Kapazität:
65.6 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
150 mm
Mit Steckklemme:
ja
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


