Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416531200 3,33KVAR400V50HZ COND.MONOF. MONO - 416531200

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416531200 3,33KVAR400V50HZ COND.MONOF. MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 66.3 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 28 ST

EAN

8001024678697

Artikelnummer

DUC416531200

Herstellernummer

416531200

Hersteller

DUC

Kapazität:

66.3 µF

Nennspannung:

400...400 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

50 mm

Länge:

150 mm

I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.